Motion
26092
Fileteuse électrique - 1/2 à 4 po de diamètre de tuyau, vitesse d’axe de 36/12 tr/min, coupe-roue, type d’alésoir de type lame, 120 V
N° D’ARTICLE MI03344740
N° MFR26092
Prix30,177.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fileteuse électrique - 1/2 à 4 po de diamètre de tuyau, vitesse d’axe de 36/12 tr/min, coupe-roue, type d’alésoir de type lame, 120 V
N° D’ARTICLE MI03344740
N° MFR26092

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix30,177.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cuisinière de boulons
    1/4 à 2 po
  • Gamme de tuyaux
    1/2 à 4 po
  • Poids
    490.00 lb

Détails

  • Accessoires inclus
    Alésoir de type lame de 1/4 po à 4 po, lame d’alésage de 1/4 po à 4 po, coupe-roue de 1/4 po à 4 po, graisse à engrenage 1224 , graisse à engrenage 1822 , mandrin de mamelon, mandrin de mamelon 2-1/2 po BSPT, mandrin de mamelon 2-1/2 po NPT, mandrin de mamelon 3 po BSPT, mandrin de mamelon 3 po NPT, mandrin de mamelon 4 po BSPT, mandrin de mamelon 4 po NPT, insertion de mâchoire de tuyau enduit en PE, jeu de rouleau à revêtement PE, arbre d’entraînement universel
  • Type de coupe
    Coupe-roue
  • Interrupteur au pied
    Interrupteur au pied inclus
  • Type d’alésoir
    Alésoir de type lame
  • Moteur réversible
    Réversible
  • Vitesse de la broche
    36/12 tr/min
  • Type de commutateur
    Pour/Désactivé/Rév
  • Tension
    120 V

Aperçu

Description du fabricant
26092 1224 1/2-4 120V 60HZ NPT