Spécifications
Dimensions
- Cuisinière de boulons1/4 à 2 po
- Gamme de tuyaux1/2 à 4 po
- Poids485.00 lb
Détails
- Accessoires inclusAlésoir de type lame de 1/4 po à 4 po, lame d’alésage de 1/4 po à 4 po, coupe-roue de 1/4 po à 4 po, graisse à engrenage 1224 , graisse à engrenage 1822 , mandrin de mamelon, mandrin de mamelon 2-1/2 po BSPT, mandrin de mamelon 2-1/2 po NPT, mandrin de mamelon 3 po BSPT, mandrin de mamelon 3 po NPT, mandrin de mamelon 4 po BSPT, mandrin de mamelon 4 po NPT, insertion de mâchoire de tuyau enduit en PE, jeu de rouleau à revêtement PE, arbre d’entraînement universel
- Type de coupeCoupe-roue
- Interrupteur au piedInterrupteur au pied inclus
- Type d’alésoirAlésoir de type lame
- Moteur réversibleRéversible
- Vitesse de la broche36/12 tr/min
- Type de commutateurPour/Désactivé/Rév
- Tension240 V