Spécifications
Dimensions
- Diamètre maximal de la tarière2-1/2 po
- Diamètre minimum de la tarière3/4 po
- Poids35.52 lb
Détails
- Capacité du tambour35 pi x 5/16 po
- Comprend les rouesAucune roue
- Puissance du moteur1/8 hp
Aperçu
- L’alimentation double maintient les mains éloignées du câble, avance et récupère en appuyant sur un levier
- Réduit le temps de travail de 25 %
- La position double repose à plat sur le plancher, le comptoir ou les embouts sur le dos pour un accès facile aux drains surélevés
- Câblage intérieur de première qualité, enroulé par compression
- Le boîtier du tambour à verrouillage par rotation en deux pièces permet un accès facile au tambour intérieur et au câble et ne se déforme pas et ne se corrode pas
- Comprend : alimentation automatique, tuyau de guidage, support de montage, câble de ralentissement avec tambour intérieur