Motion
74047
Huile de coupe - Type : coupe, 5 gal, canette
N° D’ARTICLE MI03351634
N° MFR74047
Prix507.58 $/pa
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Huile de coupe - Type : coupe, 5 gal, canette
N° D’ARTICLE MI03351634
N° MFR74047

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix507.58 $/pa

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    -44 °C
  • Taille du conteneur
    5 gal (É.-U.)
  • Poids global
    42 lb
  • Poids
    41.60 lb

Détails

  • Applications supplémentaires
    Filetage
  • Couleur
    Rouge
  • Type de contenant
    Can
  • Point d’éclair
    -20.2 °F
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Formulaire
    Liquide
  • Numéro CUP du fabricant
    0095691740472
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Ridgid
  • Application du matériel
    Métaux
  • Type d’huile
    Coupe
  • Type de produit
    Huiles de coupe et de filetage
  • Parfum
    Légère
  • Série
    Rendement extrême
  • Nom/numéro commercial
    Ridgid Performance extrême
  • Type
    Coupe
  • CUP_NON
    0095691740472

Aperçu

Description du fabricant
HUILE 74047 , FILETAGE 5 GAL S.S.