Motion
6001ZZEC3
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 12 mm de diamètre intérieur, 28 mm de diamètre extérieur, 8 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI03355819
N° MFR6001ZZEC3
Prix17.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 12 mm de diamètre intérieur, 28 mm de diamètre extérieur, 8 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI03355819
N° MFR6001ZZEC3
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
Prix17.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Extérieur Diamètre  
    28 mm
  • Global Largeur  
    8 mm
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    RADIAL À RAINURE PROFONDE 6001 ZZE C3
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.44
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6001ZZEC3BSRM est un roulement à billes à rainure profonde radial de 12 mm avec un diamètre extérieur de 28 mm et une largeur de 8 mm, double blindage pour la fiabilité.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6001ZZEC3BSRM
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893617764
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4991893617764

Aperçu

Description du fabricant
RADIAL À RAINURE PROFONDE 6001 ZZE C3