Motion
6201-2NSE9C3

NACHI AMERICA INC
6201-2NSE9C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 12 mm, D.E 32 mm, largeur 10 mm, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI03355839
N° MFR6201-2NSE9C3
Prix16.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NACHI AMERICA INC
6201-2NSE9C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 12 mm, D.E 32 mm, largeur 10 mm, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI03355839
N° MFR6201-2NSE9C3
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
Prix16.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Extérieur Diamètre  
    32 mm
  • Global Largeur  
    10 mm
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    6201 2NSE9 C3 RAINURE PROFONDE
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.48
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6201-2NSE9C3BXMM est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 12mm , un alésage droit, un diamètre extérieur de 32mm et une largeur de 10mm , construit pour la fiabilité.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6201-2NSE9C3BXMM
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893673937
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4991893673937

Aperçu

Description du fabricant
6201 2NSE9 C3 RAINURE PROFONDE