Motion
6310-2NSE9C3

NACHI AMERICA INC
6310-2NSE9C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 50 mm, D.E 110 mm, largeur 27 mm, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI03355872
N° MFR6310-2NSE9C3
Prix86.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NACHI AMERICA INC
6310-2NSE9C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 50 mm, D.E 110 mm, largeur 27 mm, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI03355872
N° MFR6310-2NSE9C3
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
Prix86.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    27 mm
  • Poids
    2.36 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    6310 2NSE9 C3 RAINURE PROFONDE
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.56
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6310-2NSE9C3BXMM est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 50mm , une conception droite, un diamètre extérieur de 110mm et une largeur de 27mm pour une utilisation industrielle.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6310-2NSE9C3BXMM
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893782790
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4991893782790

Aperçu

Description du fabricant
6310 2NSE9 C3 RAINURE PROFONDE