Motion
SC0217LLUC3

NTN
SC0217LLUC3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.6250 po, DI 1.9656 po, largeur 11 mm, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI03356107
N° MFRSC0217LLUC3
Prix37.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SC0217LLUC3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.6250 po, DI 1.9656 po, largeur 11 mm, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI03356107
N° MFRSC0217LLUC3
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
Prix37.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Rayon du filet
    0.0236 po, 0.600 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.4331 po, 11.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    1.9656 po
  • Global Largeur  
    11 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    SC0217LLUC3 BILLE BRG
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le SC0217LLUC3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.6250 po avec un diamètre extérieur de 1.9656 po, une largeur de 11 mm, une conception droite, un double joint.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SC0217LLUC3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359497533
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1740 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    800 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359497533

Aperçu

Description du fabricant
SC0217LLUC3 BILLE BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon