Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-1/2 po
- Rayon du filet0.062 po
- Anneau intérieur Largeur1.9375 po
- Anneau extérieur Largeur1.0938 po
- Extérieur Diamètre3.1500 po
- Largeur totale1.9375 po
- Cote de précisionNon évalué
- Poids2 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Type d’alésageCylindrique
- Matériau de la cageNylon
- Type de fermetureScellé
- Type de serviceService moyen
- Revêtement de finitionEnduit d’oxyde noir
- Dégagement interneC0
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Numéro CUP du fabricant637400400477
- Température de fonctionnement maximale300 °F
- Rpm max.5000 tr/min
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale4025 lbf
- Capacité de charge statique radiale6535 lbf
- SérieNice®
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON637400400477