Motion
1RLNC1
Tournevis pneumatique - style poignée en ligne, 1/4 dans la taille de mèche compatible, 0.1250 dans la taille d’entrée, vitesse maximale de 1000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03357895
N° MFR1RLNC1
Prix1,187.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tournevis pneumatique - style poignée en ligne, 1/4 dans la taille de mèche compatible, 0.1250 dans la taille d’entrée, vitesse maximale de 1000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03357895
N° MFR1RLNC1
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
Prix1,187.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de mèche compatible
    1/4 po
  • Taille de l’entrée
    0.1250 po
  • Longueur totale
    222 mm
  • D’un côté à l’autre
    0.6000 po | 15 mm
  • Poids de l’outil
    1.1 lb
  • Couple
    30.1 po

Détails

  • Consommation d'air
    13 pcm
  • débit
    16 pcm
  • Réglage de l’embrayage
    Pochette réglable
  • Style de poignée
    En ligne
  • Vitesse maximale
    1000 tr/min
  • Couple minimum
    0.3 N-m, 2.7 lb
  • Réversible
    Réversible
  • Vitesse variable
    Vitesse variable non comprise

Aperçu

Description du fabricant
TOURNEVIS À AIR 1RLNC1 1/4INHEX PO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté