Motion
MB5
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 25 mm, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI03357921
N° MFRMB5
Prix145.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 25 mm, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI03357921
N° MFRMB5

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix145.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    27 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    15 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable 440C
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1220 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    640 kgf
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    MB200
  • CUP_NON
    0808250280841

Aperçu

Description du fabricant
MB5 25MM VIS DE RÉGLAGE BRG