Motion
61633
Taraud manuel - Série 32-AG, matériau en acier haute vitesse, finition sans revêtement, 4 cannelures, taille de filetage M4 x 0.7 , métrique grossière, direction droite
N° D’ARTICLE MI03358177
N° MFR61633
Prix11.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud manuel - Série 32-AG, matériau en acier haute vitesse, finition sans revêtement, 4 cannelures, taille de filetage M4 x 0.7 , métrique grossière, direction droite
N° D’ARTICLE MI03358177
N° MFR61633
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
Votre prix11.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage
    M4 x 0.7

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    N’a pas de cou allongé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    32-AG
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    D4
  • Norme de filetage
    Grossière métrique

Aperçu

Description du fabricant
61633 TAP 32-AG SP-4.0-.70