Motion
FFH12 1SAE M

FASTER
FFH12 1SAE M

Bouchon hydraulique à face plate - Corps en acier, 1 po ORB, filetage femelle SAE 1-5/16 – 12 , 5075 psi, 3/4 po de diamètre de corps, joint en polyuréthane et en Buna-N
N° D’ARTICLE MI03358799
N° MFRFFH12 1SAE M
Prix81.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FASTER
FFH12 1SAE M

Bouchon hydraulique à face plate - Corps en acier, 1 po ORB, filetage femelle SAE 1-5/16 – 12 , 5075 psi, 3/4 po de diamètre de corps, joint en polyuréthane et en Buna-N
N° D’ARTICLE MI03358799
N° MFRFFH12 1SAE M
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
Votre prix81.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1-5/16 à 12 EIG
  • Taille du corps
    3/4 po
  • Forcer la connexion
    49.0 lb

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    20305 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1 po. ORB, 1-5/16 – 12 SAE
  • Débit
    42.27 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    ORB femelle
  • Industrie/Application
    Agriculture, construction, industrie, pétrole et gaz, marine, véhicules et machines routières
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Plus rapide
  • Matériau du joint
    Buna-N et polyuréthane
  • Déversement
    0.00070 oz liq. (É.-U.)
  • Interchange standard
    ISO 16028
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1 po
  • Pression de service
    5075 psi
  • Plage de pression de service
    5001 à 6000 psi

Aperçu

Description du fabricant
FFH12-1SAE-M

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good