Motion
30239STONE

AKRO-MILS
30239STONE

Bac Akro – Pierre, plastique, polymères de qualité industrielle, 7 x 10.75 x 8.125 po, capacité de poids : 50 lb
N° D’ARTICLE MI03359575
N° MFR30239STONE
Prix14.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AKRO-MILS
30239STONE

Bac Akro – Pierre, plastique, polymères de qualité industrielle, 7 x 10.75 x 8.125 po, capacité de poids : 50 lb
N° D’ARTICLE MI03359575
N° MFR30239STONE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix14.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    7 x 10.75 x 8.125 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur
    7 po
  • Longueur
    10.75 po
  • Hauteur extérieure
    7 po
  • Longueur extérieure
    10.75 po
  • Largeur extérieure
    8.125 po
  • Hauteur totale
    7 po
  • Longueur totale
    10.75 po
  • Largeur totale
    8.125 po
  • Largeur
    8.125 po

Détails

  • Couleur
    Stone
  • Revêtement de finition
    Plastique
  • Approbation Fm
    Non approuvé FM
  • Matériel
    Polymères de qualité industrielle
  • Quantité du colis
    6
  • Capacité de poids
    50 lb

Aperçu

Description du fabricant
30239STONE 10-3/4 X 8-1/4 X 7 AKROBIN
  • Fabriqué aux États-Unis
  • La butée antidérapante empêche les bacs empilés de se déplacer vers l’avant
  • La lèvre de suspension pleine largeur soutient le bac sur le système de suspension
  • Capacité pondérale de 50 lb