Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Taille du cadre145T
- Longueur du moteur sans arbre8.00 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Dimension C de la longueur totale13.20 po
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
- Poids49.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesCouple de démarrage élevé; démarrage du condensateur ou fonctionnement du condensateur; construction robuste; protection thermique manuelle; code Ip22
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 seulement
- Régime de base3450 tr/min
- Pays d’origineUSA
- DescriptionMoteur compresseur d’air, 5 HP, 1 Ph, 60 Hz, 230 V, 3600 tr/min, cadre 145T , DP
- Mot-clé de descriptionFonctionnement du compresseur
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueDémarrage du condensateur Exécution du condensateur
- Type de boîtierDP
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge20.80 A
- Efficacité de la pleine charge82.50 %
- Couple de pleine charge7.5 pi-lb
- Code d’harmonisation8501.40.6040
- HP5 hp
- Classe d’isolationF
- Cote IP22
- Code KVAE
- kW3.70 kW
- Numéro de catalogue du fabricant120554.00
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720015704
- ModèleP145K34DB1D
- Catégorie de moteurMoteur de service du compresseur
- Puissance du moteur5 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteurBipolaire
- Tension d’alimentation du moteur230 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAL
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeManuel
- Type de produitMoteurs à usage déterminé
- Rotation de l’arbreSélectif dans le sens horaire
- Type d’arbreT
- Normes respectéesHomologué CSA et UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Protection thermiqueManuel
- Type de roulementBalle
- CUP_NON691720015704
- Tension230 V
- Volts à fréquence230 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- La liste des composants reconnus UL et la certification CSA garantissent que le produit peut être utilisé en toute sécurité.
- Couple de démarrage élevé au démarrage, pour obtenir une charge de démarrage plus élevée requise dans les applications de compresseur d’air.
- Démarrage du condensateur ou fonctionnement du condensateur pour faible intensité, haute efficacité, comme indiqué.
- La construction robuste assure la durabilité du moteur.