Motion
CJ48/60B PM RSB

LOVEJOY INC
CJ48/60B PM RSB

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514462059 - Taille du collier : CJ48/60, mâchoire courbée, 12 à 48 (aluminium) mm, 12 à 48 (fonte) (style A) mm, 12 à 48 (métal en poudre) mm, 12 à 60 (métal en poudre)(style BX) mm, 26 à 60 (aluminium) mm, 26 à 60 (métal en poudre) mm, 26 à 60 (fonte) mm, amincissement fini avec rainure, aluminium, métal coulé, poudre
N° D’ARTICLE MI03362600
N° MFRCJ48/60B PM RSB
Prix278.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
CJ48/60B PM RSB

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514462059 - Taille du collier : CJ48/60, mâchoire courbée, 12 à 48 (aluminium) mm, 12 à 48 (fonte) (style A) mm, 12 à 48 (métal en poudre) mm, 12 à 60 (métal en poudre)(style BX) mm, 26 à 60 (aluminium) mm, 26 à 60 (métal en poudre) mm, 26 à 60 (fonte) mm, amincissement fini avec rainure, aluminium, métal coulé, poudre
N° D’ARTICLE MI03362600
N° MFRCJ48/60B PM RSB
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
Prix278.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    26 mm
  • Code de taille de raccord
    CJ48/60
  • Diamètre extérieur
    4.1300 po
  • Poids
    5.60 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Aluminium, fonte, métal en poudre
  • Vidéo didactique
  • Type de mâchoire
    Courbe
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    5600 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    CJ
  • Capacité de couple
    11590 po
  • CUP_NON
    685144620590

Aperçu

Description du fabricant
CJ48/60B-HUB-PM-RSB