Motion
WSTU250X2

HUB CITY INC
WSTU250X2

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, 2 po de diamètre, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, service normal
N° D’ARTICLE MI03363772
N° MFRWSTU250X2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
WSTU250X2

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, 2 po de diamètre, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, service normal
N° D’ARTICLE MI03363772
N° MFRWSTU250X2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2 po
  • Largeur de la bague intérieure
    Course intérieure étroite
  • Poids
    9 lb

Détails

  • Application
    Industriel général
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Style de roulement
    Unité d'aspiration de roulement à billes
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de service
    Service normal
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Peinture grise
  • Type de montage de bride
    NA
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Unité d'aspiration de roulement à billes
  • Insérer le type de roulement
    Verrouillage de la vis d'arrêt - course intérieure étroite
  • Insérer le matériel
    52100 Acier de roulement
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    No 2 Lithium
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    WSTU250X2
  • Numéro CUP du fabricant
    662798258492
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    200° °F
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Type de joint
    Contact
  • Série
    WSTU250
  • Type de roulement
    Large fente
  • Type d’unité
    Montage latéral

Aperçu

Description du fabricant
WSTU250X2
  • Dimensions de montage interchangeables avec la plupart des produits concurrents - Joints en caoutchouc nitrile avec protections contre les déchets en acier