Spécifications
Dimensions
- Force de ressort comprimée3.59 lb
- Force de ressort étendue1.54 lb
- Longueur totale79.3 mm
- Largeur totale14 mm
- Accident vasculaire cérébral12 mm
- Poids65 g
Détails
- Plage de vitesse de collision0.05 à 5 m/s
- Options inclusesÉcrou de butée
- Fréquence maximale d’absorption d’énergie45 cycles/min
- Absorption d’énergie maximale par cycle19.6 J
- SérieRB
- Type d’amortisseurNon ajustable
Aperçu
- Type d’amortisseur : de base ou avec capuchon
- Diamètre extérieur du filetage applicable : M6, M8, M10, M14, M20, M27
- Option : écrou d'arrêt