Motion
9514-25
9514-25
N° D’ARTICLE MI03367787
N° MFR9514-25
Prix1,466.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
9514-25
N° D’ARTICLE MI03367787
N° MFR9514-25
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
Prix1,466.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du conduit
    8 po
  • Longueur du conduit
    15 pi
  • Dimensions globales
    36 x 13-5/8 x 15 po / 253 x 254 mm
  • Longueur totale
    36 po
  • Poids
    40 lb

Détails

  • Intensité
    3 A
  • Antidéflagrant
    Explosion non spécifiée
  • Débit
    1275 pcm
  • Puissance
    1/3 hp
  • Matériau du boîtier
    Acier laminé à froid
  • Source d’alimentation
    Électrique (c.a.)
  • Normes respectées
    ASTM 227, certifié CSA, reconnu UL
  • Type
    Souffleur axial
  • Tension
    120 V

Aperçu

Description du fabricant
9514-25 SOUFFLEUR AXIAL 115V