Spécifications
Dimensions
- Diamètre min. de l’alésage30 mm
- Extérieur Diamètre55 mm
- Longueur totale46 mm
- Poids0.7 kg
Détails
- DescriptionDOUILLE SANS CLÉ
- Pression de surface du moyeu95 N/mm
- Numéro de catalogue du fabricant7005-030
- Types de produitsBagues sans clé
- Force axiale transmissible64 kN/lb
- CUP_NON842058104091
Aperçu
- Conception à centrage automatique en trois pièces pour les couples de service intensif.