Motion
13DV1A-TS
RÉSERVOIR DISTANT DU CHÂSSIS DE VARIATEUR 13DV1A-TS C.C. L
N° D’ARTICLE MI03368241
N° MFR13DV1A-TS
Prix277.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
RÉSERVOIR DISTANT DU CHÂSSIS DE VARIATEUR 13DV1A-TS C.C. L
N° D’ARTICLE MI03368241
N° MFR13DV1A-TS
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
Prix277.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    3.3000 po
  • Longueur totale
    1.3000 po
  • Largeur totale
    2.8000 po
  • Poids
    0.16 lb

Détails

  • Tension d’entrée du variateur
    12/24V
  • Puissance maximale
    1/20 hp
  • Puissance minimale
    1/20 hp
  • Tension d’alimentation du moteur
    12/24V
  • Type de produit
    Entraînements CC

Aperçu

Description du fabricant
RÉSERVOIR DISTANT DU CHÂSSIS DE VARIATEUR 13DV1A-TS C.C. L
  • Double tension 12/24VAC et 120/240 V c.a., 50/60Hz
  • ± 10 % de la tension nominale
  • Approvisionnement en pont à vagues complètes
  • Régulation de la vitesse de 1 %
  • Vitesse minimale réglable (0–30 % de la base)
  • Vitesse maximale réglable (66–100 % de la base)
  • Compensation IR réglable
  • Température ambiante de -10° à +45°C
  • Compensation de la tension secteur
  • Potentiomètre de vitesse de 5K ohms inclus
  • 25:1 plage de vitesse
  • Capacité de surcharge : 200 % pendant une minute
  • Protection contre la tension transitoire
  • Interrupteur marche/arrêt (modèles fermés)
  • Fusible de ligne c.a. (13DVE/15DVE uniquement)