Motion
48S17D2057N

LEESON ELECTRIC
48S17D2057N

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/3 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48Y , logement DP, 60 Hz, base 1725 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI03369408
N° MFR48S17D2057N
Prix277.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
48S17D2057N

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/3 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48Y , logement DP, 60 Hz, base 1725 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI03369408
N° MFR48S17D2057N

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix277.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    48Y
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Longueur totale
    9.3200 po, 236.69 mm
  • Dimension C de la longueur totale
    9.32 po
  • Facteur de service
    1.35
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Longueur de l’arbre
    2.0100 po;51.10 mm
  • Poids
    15 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Le protecteur thermique à réinitialisation automatique prévient la surchauffe.;Le système d’isolation Iris offre une protection supérieure pour une utilisation avec un entraînement à fréquence variable.; Lubrifié de façon permanente;Les roulements à double scellement prolongent la durée de vie du moteur.;La température ambiante jusqu’à 70°C permet un fonctionnement uniforme dans une gamme d’environnements et d’applications.;Montage vertical/horizontal pour un positionnement approprié du ventilateur dans le débit d’air.;Moteurs Leeson. Moteurs et solutions à notre centre
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Ampères à tension
    5.3 A à 115 V
  • Demandes
    Souffleurs, ventilateurs
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    HP :0.33, F#48YZ, TR/MIN :1800, 115V, DP
  • Mot-clé de description
    0.33 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Phase divisée
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    5.5 A
  • Efficacité de la pleine charge
    64 %
  • Couple de pleine charge
    16.2 pi-lb;1.35 N-m
  • Code d’harmonisation
    8501.40.4040
  • HP
    0.33 hp;0.25 kW
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    22
  • Code KVA
    M
  • kW
    0.25 kW;0.33 hp
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B305
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856039866
  • Modèle
    48S17D2057N
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Puissance du moteur
    1/3 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Type de montage
    Base résiliente / Goujon allongé
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Automatique
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Type d’arbre
    Prolongation spéciale unique
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Automatique
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856039866
  • Tension
    115 V
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1/3HP 1800RPM B305 DP 115V 48YZ 1PH
  • Roulements à billes 5/8" traversants, extrémité d'arbre 1/2" x 1-7/8" arbre avec cadre plat en acier de 1-5/8" de gros calibre et base Les cadres 48Y et 48YZ ont 48/56 trous de montage de cadre Consulter l'usine pour la sélection de la trousse d'accessoires et/ou de la modification