Motion
WFS15X46RANDOM

INA (SCHAEFFLER)
WFS15X46RANDOM

Arbre coupé à longueur - acier inoxydable, diamètre de 15 mm, longueur totale C.T.L., 54 à 56 HRC, classe - mm (ISO h6)
N° D’ARTICLE MI03372054
N° MFRWFS15X46RANDOM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
WFS15X46RANDOM

Arbre coupé à longueur - acier inoxydable, diamètre de 15 mm, longueur totale C.T.L., 54 à 56 HRC, classe - mm (ISO h6)
N° D’ARTICLE MI03372054
N° MFRWFS15X46RANDOM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Nominal Diamètre  
    15 mm
  • Longueur totale
    C.T.L.

Détails

  • Type de composant
    Arbres
  • Dureté
    54 à 56 HRC
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Série
    WFS
  • Style d’arbre
    Couper à la longueur voulue
  • Classe de tolérance
    Classe - MM (ISO h6)

Aperçu

Description du fabricant
WFS15X46RANDOM ARBRE RAPIDE LINÉAIRE,