Motion
WFS24RANDOM

INA (SCHAEFFLER)
WFS24RANDOM

Arbre coupé à longueur - Acier au carbone, diamètre de 24 mm, longueur totale C.T.L., 60 à 64 HRC, classe - MM (ISO h6)
N° D’ARTICLE MI03372062
N° MFRWFS24RANDOM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
WFS24RANDOM

Arbre coupé à longueur - Acier au carbone, diamètre de 24 mm, longueur totale C.T.L., 60 à 64 HRC, classe - MM (ISO h6)
N° D’ARTICLE MI03372062
N° MFRWFS24RANDOM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Nominal Diamètre  
    24 mm
  • Longueur totale
    C.T.L.

Détails

  • Type de composant
    Arbres
  • Dureté
    60 à 64 HRC
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Série
    WFS
  • Style d’arbre
    Couper à la longueur voulue
  • Classe de tolérance
    Classe - MM (ISO h6)

Aperçu

Description du fabricant
W-FS-24-WWL LONGUEUR DE LA RANGÉE MÉTRIQUE