Motion
SUE210-31FS

AMI BEARINGS INC
SUE210-31FS

Roulement à roulement à billes - Alésage cylindrique, diam. de 1.9375 po, diam. ext. de 3.5433 po, largeur de 2.0710 po, usage moyen, verrouillage Accu-Loc
N° D’ARTICLE MI03372679
N° MFRSUE210-31FS
Prix194.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
SUE210-31FS

Roulement à roulement à billes - Alésage cylindrique, diam. de 1.9375 po, diam. ext. de 3.5433 po, largeur de 2.0710 po, usage moyen, verrouillage Accu-Loc
N° D’ARTICLE MI03372679
N° MFRSUE210-31FS
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
Prix194.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-15/16 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    2.0710 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    1.1250 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.5433 po
  • Largeur totale
    2.0710 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Accu-Loc
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7940 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5220 lbf
  • Type de joint
    Sans contact avec Slinger
  • Série
    SUE200FS
  • CUP_NON
    0808250166381

Aperçu

Description du fabricant
SUE210-31FS 1-15/16 ACCU-LOC BRG