Motion
0040 DN 025  BN4HC /-V

HYDAC CORP
0040 DN 025 BN4HC /-V

Élément de filtre à pression hydraulique - Pression, cartouche, fibre de verre, 25 microns
N° D’ARTICLE MI03374307
N° MFR0040 DN 025 BN4HC /-V
Prix89.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
0040 DN 025 BN4HC /-V

Élément de filtre à pression hydraulique - Pression, cartouche, fibre de verre, 25 microns
N° D’ARTICLE MI03374307
N° MFR0040 DN 025 BN4HC /-V
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
Prix89.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’élément
    0040
  • Hauteur
    3.9000 po,100 mm
  • Diamètre intérieur
    0.8700 po,22 mm
  • Longueur
    3.9000 po,100 mm
  • Diamètre extérieur
    1.8000 po,45 mm
  • Diamètre total
    1.8000 po,45 mm
  • Longueur totale
    3.9000 po, 100 mm
  • Largeur
    1.8000 po,45 mm

Détails

  • Évaluation bêta
    ≥1000
  • Application Element
    Pression
  • Type d’élément
    Cartouche
  • Conception du filtre
    Plissé
  • Matériau du filtre
    Fibre de verre
  • Type de filtre
    Hydraulique
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    290 psid
  • Température maximale
    212 °F
  • Cote de microns
    25 microns
  • Température minimale
    -22 °F
  • Matériau du joint
    Élastomère de fluorocarbone (FKM)
  • Série
    Bêtamicron
  • Pression de fissuration de dérivation de soupape
    87 psi

Aperçu

Description du fabricant
0040 DN 025 BN4HC /-V

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté