Motion
05111W
Coffing® Palan à levier - Type de chaîne à rouleaux, capacité de 1-1/2 tonnes, levage de 4.71 pi
N° D’ARTICLE MI03376395
N° MFR05111W
Prix2,505.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coffing® Palan à levier - Type de chaîne à rouleaux, capacité de 1-1/2 tonnes, levage de 4.71 pi
N° D’ARTICLE MI03376395
N° MFR05111W

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,505.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la poignée
    27-1/16 po
  • Dégagement à la tête
    16 po
  • Taille de l’ouverture du crochet
    1.1250 po
  • Tirer pour soulever la pleine charge
    116 lb
  • Élévateur standard
    4.71 pi

Détails

  • Détails supplémentaires
    Inviolable
  • Matériau du corps
    Fer malléable
  • Matériau de la chaîne
    Fer malléable
  • Type de palan à levier
    Chaîne à rouleaux
  • Distance de levage maximale
    565 pi
  • Reeving
    16
  • Série
    Série G
  • CUP_NON
    698303206450
  • Capacité de poids
    1-1/2 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
PALAN À LEVIER 05111W FGI 1-1/2TON 56 1/2 PO
  • CAPACITÉS ET LEVAGE Charges nominales de 3/4 à 15 tonnes. Pour les élévateurs standard, voir le tableau ci-dessous. Autres élévateurs disponibles. Unité ROBUSTE et poignée en fer malléable. La construction rivetée rend l’appareil inviolable. CHAÎNE LIBRE Mécanisme de chaîne libre permettant de prendre et de positionner rapidement et facilement la chaîne lâche. Le palan ne libère pas la chaîne lorsqu’il est sous charge. BUTÉES DE POIGNÉE Empêchez la poignée de tourner si elle est accidentellement relâchée par l’opérateur. LA CONCEPTION DE CLIQUET À VERROUILLAGE UNIQUE OU DOUBLE ET DE PAWL FOURNIT PLUSIEURS OPTIONS DE LEVAGE Le palan peut se soulever, se tirer ou se lier. Peut être utilisé d’un côté ou de l’autre et fonctionnera dans n’importe quelle position avec une efficacité égale. CROCHET À BOUTONNAGE ET LIEN Permet à l’opérateur de convertir l’unité à la capacité la plus faible suivante pour fournir un levage plus long et un fonctionnement plus rapide. Le mousqueton agit comme une butée d’extrémité et ne traverse pas le pignon de chaîne. SOULÈVEMENT RÉGLABLE Le levage/la portée peut être ajusté en ajoutant ou en retirant des maillons. CROCHETS BULLARD, BRONZE ET ZINC EN OPTION