Motion
08201W
Coffing® Palan électrique à chaîne - série JLC, crochet, montage à cosse, capacité de 1/8 tonnes, hauteur de levage de 10 pi, 1 ph, 115/230 V, 1/4 hp, capacité nominale de service de H4 , 10.7 (deux) fp/min, 32 (unique) fp/min Vitesse de levage maximale
N° D’ARTICLE MI03376559
N° MFR08201W
Prix3,435.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coffing® Palan électrique à chaîne - série JLC, crochet, montage à cosse, capacité de 1/8 tonnes, hauteur de levage de 10 pi, 1 ph, 115/230 V, 1/4 hp, capacité nominale de service de H4 , 10.7 (deux) fp/min, 32 (unique) fp/min Vitesse de levage maximale
N° D’ARTICLE MI03376559
N° MFR08201W

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix3,435.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’ouverture du crochet
    1-11/32 (en haut), 1-7/32 (en bas)
  • Dimensions du boîtier
    8-11/16 x 24-1/8 x 8-11/16 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    20.6300 po
  • Longueur du boîtier
    24-1/8 po
  • Largeur du boîtier
    8-11/16 po
  • Hauteur de levage
    10 pi
  • Dégagement minimal à la tête du palan
    18-1/8 po
  • Poids
    65.00 lb

Détails

  • Revêtement de finition de carrosserie
    Émail blanc
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Capacité
    1/8 tonnes
  • ECCN
    EAR99
  • Cote de service du palan
    H4
  • Puissance
    1/4 hp
  • Numéro CUP du fabricant
    698303325922
  • Vitesse de levage maximale
    10.7 (deux) fp/min, 32 (unique) fp/min
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Type de montage
    Crochet, cosse
  • Nombre de vitesses
    2
  • Reeving
    1
  • Série
    JLC
  • Tension d’alimentation
    115/230 V
  • CUP_NON
    698303325922
  • Tension
    24 V
  • Capacité de poids
    1/8 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
08201W, PALAN À CHAÎNE JLC0232-1-10 ELEC 1/8
  • Suspension à crochet
  • Interrupteurs de fin de course réglables pour réguler la course de charge supérieure et inférieure
  • Transmission de bain d'huile pour un fonctionnement plus long et silencieux
  • La conception ergonomique de la station à bouton-poussoir NEMA 3R s’adapte à la main de l’opérateur pour un fonctionnement à deux mains ou à pouce
  • Gamme complète d’accessoires disponibles, y compris des variateurs de fréquence
  • Récipient à chaîne standard sur les chariots élévateurs jusqu’à 20 pieds à chaîne simple/10 pieds à chaîne double, conteneurs à chaîne disponibles pour les chariots élévateurs plus longs
  • Approuvé par la CSA, ASME B30.16
  • Fabriqué aux États-Unis avec une garantie à vie
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good