Spécifications
Dimensions
- Longueur de la poignée14-9/16 po
- Dégagement à la tête16-15/16 po
- Taille de l’ouverture du crochet1-21/32 po
- Dimensions du boîtier16-9/16 x 7-1/4 x 3-1/8 po / 253 x 254 mm
- Tirer pour soulever la pleine charge75 lb
- Élévateur standard15 pi
Détails
- Détails supplémentairesLimiteur de charge en option inclus — cette fonction avertit l’opérateur d’une surcharge possible en permettant à la poignée de tourner sans soulever la charge supérieure à la capacité. Le limiteur de charge peut être installé sur place.
- Matériau du corpsAcier
- Matériau de la chaîneAcier
- Cote de service du palanH4
- Type de palan à levierChaîne
- Reeving1
- SérieLSB-B
- Capacité de poids3 tonnes