Spécifications
Dimensions
- Longueur de la poignée14-9/16 po
- Dégagement à la tête22-3/4 po
- Taille de l’ouverture du crochet2-3/64 po
- Dimensions du boîtier22-7/16 x 19-1/2 x 7-1/4 po / 253 x 254 mm
- Tirer pour soulever la pleine charge76 lb
- Élévateur standard10 pi
Détails
- Détails supplémentairesLimiteur de charge en option inclus — cette fonction avertit l’opérateur d’une surcharge possible en permettant à la poignée de tourner sans soulever la charge supérieure à la capacité. Le limiteur de charge peut être installé sur place.
- Matériau du corpsAcier
- Matériau de la chaîneAcier
- Cote de service du palanH4
- Type de palan à levierChaîne
- Reeving2
- SérieLSB-B
- Capacité de poids6 tonnes