Motion
UCFC208-24C

AMI BEARINGS INC
UCFC208-24C

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-1/2 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03381004
N° MFRUCFC208-24C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCFC208-24C

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-1/2 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03381004
N° MFRUCFC208-24C
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    4.7188 po
  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.937 po
  • Longueur totale Diamètre  
    5.7031 po
  • Diamètre du pilote
    3-15/16 po
  • Désactivation de l’unité
    2-3/64 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6590 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4020 lbf
  • Roulement de rechange
    UC208-24
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UCFC200C
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250321896

Aperçu

Description du fabricant
UCFC208-24C 1-1/2 CHARIOT FLG PILOTE