Motion
701-00012-023

REXNORD INC
701-00012-023

Pose et moulage Duralon®, simple – 0.7500 po de diamètre, 0.7188 po de longueur, matériau Duralon
N° D’ARTICLE MI03382344
N° MFR701-00012-023
Prix695.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
701-00012-023

Pose et moulage Duralon®, simple – 0.7500 po de diamètre, 0.7188 po de longueur, matériau Duralon
N° D’ARTICLE MI03382344
N° MFR701-00012-023
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
Prix695.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.7535 po
  • Diamètre intérieur
    0.7500 po
  • Diamètre intérieur
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    0.8800 po
  • Diamètre extérieur
    0.8750 po
  • Longueur totale
    0.7188 po
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Matériau de support
    Fibre de verre époxy
  • Matériau du roulement
    Composite
  • Matériau de la bague
    Duralon
  • Type de douille
    Manche unie
  • Description
    MANCHES DROITES 701-00012-023
  • Revêtement de finition
    PTFE
  • Type de rainure
    Intérieur simple
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    793699119176
  • Spécification du matériel
    Duralon
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Série
    701
  • CUP_NON
    793699119176

Aperçu

Description du fabricant
MANCHES DROITES 701-00012-023