Motion
701-00014-048

REXNORD INC
701-00014-048

Pose et moulage Duralon®, simple – 0.8750 po de diamètre, 1.0000 po de diamètre extérieur, 1.5000 po de longueur, matériau Duralon
N° D’ARTICLE MI03382370
N° MFR701-00014-048
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
701-00014-048

Pose et moulage Duralon®, simple – 0.8750 po de diamètre, 1.0000 po de diamètre extérieur, 1.5000 po de longueur, matériau Duralon
N° D’ARTICLE MI03382370
N° MFR701-00014-048
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.8750 po
  • Valeur PV maximale
    1000
  • Diamètre extérieur
    1.0000 po
  • Longueur totale
    1.5000 po
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Matériau de support
    Fibre de verre époxy
  • Matériau de la bague
    Duralon
  • Type de douille
    Manche unie
  • Revêtement de finition
    PTFE
  • Type de rainure
    Intérieur simple
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    793699119428
  • Spécification du matériel
    Duralon
  • Valeur V max.
    50 fp/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à 325 °F
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Série
    701

Aperçu

Description du fabricant
MANCHES DROITES 701-00014-048
  • Le roulement est constitué d’une doublure tissée autolubrifiante en fibre de téflon et en polyester soutenue par une fibre de verre continue enroulée de filament et une matrice de résine époxy