Motion
MANCHES DROITES 701-01032-096

REXNORD INC
701-01032-096 STRAIGHT SLEEVE

Pose et moulage Duralon®, simple – 2.0000 po de diamètre, 2.5000 po de diamètre extérieur, 3.0000 po de longueur, matériau Duralon
N° D’ARTICLE MI03382679
N° MFR701-01032-096 STRAIGHT SLEEVE
Prix766.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
701-01032-096 STRAIGHT SLEEVE

Pose et moulage Duralon®, simple – 2.0000 po de diamètre, 2.5000 po de diamètre extérieur, 3.0000 po de longueur, matériau Duralon
N° D’ARTICLE MI03382679
N° MFR701-01032-096 STRAIGHT SLEEVE
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
Prix766.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    2.5000 po
  • Longueur totale
    3.0000 po
  • Poids
    0.37 lb

Détails

  • Matériau de support
    Fibre de verre époxy
  • Matériau de la bague
    Duralon
  • Type de douille
    Manche unie
  • Revêtement de finition
    PTFE
  • Type de rainure
    Intérieur simple
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    793699236323
  • Spécification du matériel
    Duralon
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Série
    701
  • CUP_NON
    793699236323

Aperçu

Description du fabricant
MANCHES DROITES 701-01032-096