Motion
701-01056-128

REXNORD INC
701-01056-128

Pose et moulage Duralon®, simple – 3.5000 po de diamètre, 4.0000 po de longueur, matériau Duralon
N° D’ARTICLE MI03382890
N° MFR701-01056-128
Prix2,976.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
701-01056-128

Pose et moulage Duralon®, simple – 3.5000 po de diamètre, 4.0000 po de longueur, matériau Duralon
N° D’ARTICLE MI03382890
N° MFR701-01056-128

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,976.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    3.5100 po
  • Diamètre intérieur
    3.5000 po
  • Valeur PV maximale
    1000
  • Diamètre extérieur
    4.0000 po
  • Diamètre extérieur
    4.0000 po
  • Longueur totale
    4.0000 po
  • Alésage recommandé du boîtier
    3.9970 po
  • Poids
    0.81 lb

Détails

  • Matériau de support
    Fibre de verre époxy
  • Matériau du roulement
    Composite
  • Matériau de la bague
    Duralon
  • Type de douille
    Manche unie
  • Description
    MANCHES DROITES 701-01056-128
  • Revêtement de finition
    PTFE
  • Type de rainure
    Intérieur simple
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    793699238280
  • Spécification du matériel
    Duralon
  • Valeur V max.
    50 fp/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +500 °F
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Série
    701
  • CUP_NON
    793699238280

Aperçu

Description du fabricant
MANCHES DROITES 701-01056-128
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon