Motion
MANCHES DROITES 701-01072-112

REXNORD INC
701-01072-112 STRAIGHT SLEEVE

Pose et moulage Duralon®, simple – 4.5125 po de diamètre, 3.5000 po de longueur, matériau Duralon
N° D’ARTICLE MI03383006
N° MFR701-01072-112 STRAIGHT SLEEVE
Prix1,362.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
701-01072-112 STRAIGHT SLEEVE

Pose et moulage Duralon®, simple – 4.5125 po de diamètre, 3.5000 po de longueur, matériau Duralon
N° D’ARTICLE MI03383006
N° MFR701-01072-112 STRAIGHT SLEEVE

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,362.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    4.5125 po
  • Diamètre extérieur
    127 mm
  • Longueur totale
    3.5000 po
  • Poids
    0.9 lb

Détails

  • Matériau de support
    Fibre de verre époxy
  • Matériau du roulement
    Duralon
  • Matériau de la bague
    Duralon
  • Type de douille
    Manche unie
  • Revêtement de finition
    PTFE
  • Type de rainure
    Intérieur simple
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    793699239393
  • Spécification du matériel
    Duralon
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Série
    701
  • CUP_NON
    793699239393

Aperçu

Description du fabricant
MANCHES DROITES 701-01072-112
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good