Motion
48A17T2004D

LEESON ELECTRIC
48A17T2004D

Moteur de service agricole - 1/2 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, 230 V, cadre 48Z , logement TEAO, 60 Hz, base 1625 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI03384413
N° MFR48A17T2004D
Prix373.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
48A17T2004D

Moteur de service agricole - 1/2 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, 230 V, cadre 48Z , logement TEAO, 60 Hz, base 1625 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI03384413
N° MFR48A17T2004D
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
Prix373.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    48Z
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Longueur totale
    10.8400 po, 275.33 mm
  • Dimension C de la longueur totale
    10.84 po
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Poids
    22 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Roulements à double blindage;graisse Exxon Polyrex Em;flingers d'arbre;Drains de condensation;Certifié Ca et Ul reconnu
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Demandes
    Sèche-cheveux agricoles
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1625 tr/min
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    HP :0.50, F#48Z, TR/MIN :1800, 115/230V, TEAO
  • Mot-clé de description
    0.50 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Condensateur divisé permanent
  • Type de boîtier
    TEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    6.0/3.0 A
  • Efficacité de la pleine charge
    70 %
  • Couple de pleine charge
    24.7 pi-lb
  • Code d’harmonisation
    8501.40.4040
  • HP
    0.5 hp
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    G
  • kW
    0.37 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    X026
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856028013
  • Modèle
    48A17T2004D
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service agricole
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V, 230 V
  • Type de montage
    Base résiliente / Goujons allongés
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Automatique
  • Type de produit
    Moteurs de ferme
  • Type d’arbre
    Prolongation spéciale unique
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Rotor à verrouillage automatique seulement
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856028013
  • Tension
    115 V, 230 V
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1/2HP 1800RPM X026 TEAO 115/230V 48Z 1PH
  • Boulons longs Trous de montage de châssis 48/56 entièrement étanches Service continu Protection thermique à réinitialisation automatique Arbre de 1/2” x 2-1/2” avec deux méplats, 90º séparés