Motion
61463624495

NORTON ABRASIVES
61463624495

Pointe montée - Vitrifiée, grain 60 , diamètre de tige 1/8 po, oxyde d’aluminium
N° D’ARTICLE MI03391745
N° MFR61463624495
Prix13.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
61463624495

Pointe montée - Vitrifiée, grain 60 , diamètre de tige 1/8 po, oxyde d’aluminium
N° D’ARTICLE MI03391745
N° MFR61463624495

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix13.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    3/16 po
  • Épaisseur de la tête
    1/4 po
  • Diamètre de la tige
    1/8 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Vitrifié
  • Numéro de grain
    60
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    82070 tr/min
  • Quantité du colis
    5
  • Forme de la pointe
    W152
  • Code de forme de point
    W152
  • CUP_NON
    61463624495

Aperçu

Description du fabricant
61463624495 MONTÉ SUR ROUE