Motion
UC207D1LLJ

NTN
UC207D1LLJ

Roulement d'insert de bille - DI 35 mm
N° D’ARTICLE MI03392184
N° MFRUC207D1LLJ
Prix150.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UC207D1LLJ

Roulement d'insert de bille - DI 35 mm
N° D’ARTICLE MI03392184
N° MFRUC207D1LLJ
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
Prix150.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Largeur totale
    51.6 mm
  • Poids
    1.014 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359232059
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • CUP_NON
    4547359232059

Aperçu

Description du fabricant
UC207D1LLJ INSÉRER BRG