Motion
120H-3 MAILLON D/DÉCALÉ

TIMKEN DRIVES LLC
120H-3 D/OFFSET LINK

Maillon coudé - pas : 120 / 1-1/2 po, cranté, matériau en acier au carbone, finition de revêtement antirouille
N° D’ARTICLE MI03392534
N° MFR120H-3 D/OFFSET LINK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN DRIVES LLC
120H-3 D/OFFSET LINK

Maillon coudé - pas : 120 / 1-1/2 po, cranté, matériau en acier au carbone, finition de revêtement antirouille
N° D’ARTICLE MI03392534
N° MFR120H-3 D/OFFSET LINK
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    6.077 po
  • Taille et pas de la chaîne
    120 / 1-1/2 po
  • Largeur intérieure
    1.000 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.425 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.187 po
  • Diamètre de la broche
    0.437 po
  • Longueur de la goupille
    6.077 po
  • Pas transversal
    1.925 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement antirouille
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Numéro de catalogue du fabricant
    17988
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Traité à la chaleur
  • Nombre de torons entre
    3
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 oF
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    H
  • Normes respectées
    B29.1
  • CUP_NON
    642051179887

Aperçu

Description du fabricant
120H-3 SAC POLYBAG À MAILLONS D/OFF