Motion
160-1 COT CONN LINK A.P.I.

TIMKEN DRIVES LLC
160-1 COT CONN LINK A.P.I.

Maillon de connexion - pas : 160 / 2 po, cranté, matériau en acier au carbone, finition de revêtement antirouille
N° D’ARTICLE MI03392570
N° MFR160-1 COT CONN LINK A.P.I.
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN DRIVES LLC
160-1 COT CONN LINK A.P.I.

Maillon de connexion - pas : 160 / 2 po, cranté, matériau en acier au carbone, finition de revêtement antirouille
N° D’ARTICLE MI03392570
N° MFR160-1 COT CONN LINK A.P.I.
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    2.723 po
  • Taille et pas de la chaîne
    160 / 2 po
  • Largeur intérieure
    1.250 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.899 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.252 po
  • Diamètre de la broche
    0.563 po
  • Longueur de la goupille
    2.723 po
  • Diamètre du rouleau
    1.126 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    160 / 2 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement antirouille
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Numéro de catalogue du fabricant
    16115
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Traité à la chaleur
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 oF
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    API
  • Normes respectées
    7F
  • CUP_NON
    642051161158

Aperçu

Description du fabricant
160-1 CO-LIEN À CLAVETTE A.P.I.