Motion
240-4 COT CONN LINK A.P.I.

TIMKEN DRIVES LLC
240-4 COT CONN LINK A.P.I.

Maillon de connexion - pas : 240 / 3 po, cranté, matériau en acier au carbone, finition de revêtement antirouille
N° D’ARTICLE MI03392627
N° MFR240-4 COT CONN LINK A.P.I.
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN DRIVES LLC
240-4 COT CONN LINK A.P.I.

Maillon de connexion - pas : 240 / 3 po, cranté, matériau en acier au carbone, finition de revêtement antirouille
N° D’ARTICLE MI03392627
N° MFR240-4 COT CONN LINK A.P.I.
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    14.440 po
  • Taille et pas de la chaîne
    240 / 3 po
  • Largeur intérieure
    1.864 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    2.812 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.375 po
  • Diamètre de la broche
    0.937 po
  • Longueur de la goupille
    14.440 po
  • Diamètre du rouleau
    1.875 po
  • Pas transversal
    3.458 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    240 / 3 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement antirouille
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Numéro de catalogue du fabricant
    18558
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Traité à la chaleur
  • Nombre de torons entre
    4
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 oF
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    API
  • Normes respectées
    7F
  • CUP_NON
    642051185581

Aperçu

Description du fabricant
240-4 CO-LIEN À CLAVETTE A.P.I.