Motion
VS1SP27-4B
Onduleur c.a. - Tension d’alimentation 230 V c.a., 7.5 hp, service normal, NEMA 4X , valeur nominale
N° D’ARTICLE MI03393392
N° MFRVS1SP27-4B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Onduleur c.a. - Tension d’alimentation 230 V c.a., 7.5 hp, service normal, NEMA 4X , valeur nominale
N° D’ARTICLE MI03393392
N° MFRVS1SP27-4B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    20 lb

Détails

  • Tension d’alimentation du variateur
    230 V c.a.
  • Valeur nominale du boîtier
    NEMA 4X
  • Type de boîtier
    NEMA 4X
  • Puissance nominale en service normal
    7-1/2 hp
  • Type de produit
    Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
  • CUP_NON
    785398790824

Aperçu

Description du fabricant
VS1SP27-4B 230VAC 7.5HP NEMA4X
  • Modes de commande : V/Hz (pompe/ventilateur, linéaire, personnalisé), vecteur sans capteur
  • NEMA 4X
  • Boucle de commande PID avec entrées 2 ou 3
  • Option de communication ModBus RS485 intégrée
  • Bornier enfichable
  • Exécution de profil pour les processus répétitifs
  • PLC fonctionnalité pour un fonctionnement intelligent
  • Clavier convivial avec affichage ACL rétroéclairé et taille de police réglable