Motion
DISQUE RC DE CONDITIONNEMENT DE SURFACE À CHANGEMENT RAPIDE 7100142218 ABRASIFS STANDARD, 84

3M
7100142218 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE SURFACE CONDITIONING RC DISC, 84

Disque à changement rapide - Matériau abrasif en oxyde d'aluminium, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI03394245
N° MFR7100142218 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE SURFACE CONDITIONING RC DISC, 84
Prix5.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100142218 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE SURFACE CONDITIONING RC DISC, 84

Disque à changement rapide - Matériau abrasif en oxyde d'aluminium, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI03394245
N° MFR7100142218 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE SURFACE CONDITIONING RC DISC, 84
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
Prix5.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Rouge
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115331190
  • CUP_NON
    00051115331190

Aperçu

Description du fabricant
7100142218 ABRASIFS STANDARD RAPIDEMENT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’oxyde d’aluminium sur le matériau RC offre un bon taux de coupe initial et prolongé
  • Conçu pour le mélange, l’élimination du revêtement, la finition et l’ébarbage léger sur les surfaces planes
  • Meilleur matériau pour une utilisation générale et une utilisation à pression modérée
  • Le matériau résistant à la charge est bien adapté pour une utilisation sur les composites et les métaux mous comme l’aluminium
  • La toile ouverte réagit aux irrégularités de surface et minimise l’entaille de la pièce
  • La fixation et le remplacement faciles des disques à changement rapide améliorent l’efficacité de l’outil et la productivité des travailleurs
  • Offert en brun foncé, très grossier; brun, grossier; marron, moyen; et bleu, très fin