Motion
48-L300K/TG
Gants en latex non soutenus - taille TG ou taille 10, manchette droite, longueur 34 cm, noirs
N° D’ARTICLE MI03396833
N° MFR48-L300K/XL
Prix5.48 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en latex non soutenus - taille TG ou taille 10, manchette droite, longueur 34 cm, noirs
N° D’ARTICLE MI03396833
N° MFR48-L300K/XL
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
Prix5.48 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10
  • Longueur  
    34 cm
  • Taille
    XL
  • Épaisseur
    28 mil, 0.71 mm
  • Poids
    20.47 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour une utilisation avec des produits chimiques à base d’eau comme les acides et les produits caustiques. Également utilisé pour le nettoyage général.
  • Application
    Manipulation de produits chimiques
  • Matériau de revêtement
    Latex
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Latex
  • Couleur
    Noir
  • Style revers
    Droit
  • Type de poignet
    Droit
  • Mot-clé de description
    Résistant aux produits chimiques
  • Caractéristiques et avantages
    • Gants en latex robustes offrant une usure prolongée et une meilleure résistance aux produits chimiques • Offre une résistance aux acides, aux alcalis, aux alcools, aux sels, aux cétones et aux graisses animales • Les styles doublés de floqués offrent un confort et une facilité d’enfilage accrus • Le poignet droit ajoute une longueur supplémentaire pour protéger l’avant-bras contre le ruissellement liquide • Motif de diamant surélevé pour une meilleure prise • Chloré pour durcir et nettoyer la surface du gant • Conforme aux exigences de manipulation des aliments de la FDA 21 CFR, partie 177 • Sans silicone •
  • Couverture des doigts
    Doigt complet
  • Motif de prise
    Diamant surélevé
  • Sans latex
    Non
  • Doublé
    Floqué
  • Couleur du ligneur
    Noir
  • Matériau de la doublure
    Bloquer
  • Numéro CUP du fabricant
    616314034541
  • Type de produit
    Latex
  • Gamme de produits
    Assurance
  • Type de protection
    Résistant aux produits chimiques
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Non pris en charge
  • Finition de surface
    Diamant surélevé
  • CUP_NON
    616314034541

Aperçu

Description du fabricant
48L-300K-XL LATEX NOIR 28MIL , 13 po
  • Les gants en latex robustes offrent une usure prolongée et une plus grande résistance aux produits chimiques
  • Offre une résistance aux acides, aux alcalis, aux alcools, aux sels, aux cétones et aux graisses animales
  • Les modèles doublés de tissu floqué offrent un confort accru et facilitent l’enfilage
  • Le revers droit ajoute une longueur supplémentaire pour protéger l’avant-bras contre le ruissellement du liquide
  • Motif de diamant surélevé pour une meilleure prise
  • Chloré pour durcir et nettoyer la surface du gant
  • Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments 21 CFR, Partie 177
  • Sans silicone