Motion
7210CDB/GNP5

NTN
7210CDB/GNP5

Roulement à contact angulaire double - Arrière à arrière, alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 40 mm, angle de contact de 15 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI03412352
N° MFR7210CDB/GNP5
Prix1,117.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7210CDB/GNP5

Roulement à contact angulaire double - Arrière à arrière, alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 40 mm, angle de contact de 15 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI03412352
N° MFR7210CDB/GNP5

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,117.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Angle de contact
    15 °
  • Rayon du filet
    1.1 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    20 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    40 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 5
  • Poids
    1.97 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Deux
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    ROULEMENT 7210CDB/GNP5
  • Type duplex
    D’un dos à l’autre
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359442120
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    9100 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    12000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    69500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    63500 N
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT 7210CDB/GNP5