Motion
DBN22-210-222

ROLLON CORP
DBN22-210-222

Rail télescopique tiré à froid - Rail de 22 mm, course de 222 mm, longueur de 210 mm
N° D’ARTICLE MI03417929
N° MFRDBN22-210-222
Prix374.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLON CORP
DBN22-210-222

Rail télescopique tiré à froid - Rail de 22 mm, course de 222 mm, longueur de 210 mm
N° D’ARTICLE MI03417929
N° MFRDBN22-210-222
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
Prix374.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    210 mm
  • Taille du rail
    22 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    222 mm
  • Poids
    1.21968 lb

Détails

  • Anticorrosion
    Oui
  • Capacité de charge statique axiale
    196 N
  • Prolongation
    100 %
  • Chemins de roulement durcis
    Oui
  • Température de fonctionnement
    -30°C/+170 °C
  • Quantité du colis
    1
  • Type de profil
    Tiré à froid
  • Capacité de charge statique radiale
    281 N
  • Style de rail
    Rail télescopique
  • Type de glisseur
    Boules

Aperçu

Description du fabricant
DBN22-210-222, TAILLE 22 RAIL TLSPC
  • Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good