Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.5000 po
- Diamètre de la tête1.3120 po
- Largeur de la tête0.5000 po
- Angle de désalignement12 o
- Hauteur totale3.0940 po
- Taille du filetage de la tige1/2-20
- Taille du filetage1/2-20
- Poids0.249 lb
Détails
- Matériau de la bille440 C Acier inoxydable
- GradePrécision
- Code d’harmonisation8483.30.8055
- Matériau du boîtierAcier inoxydable 17-4 PH
- Type de lubrificationType de chasse
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseAcier inoxydable
- Type d’extrémité de tigeHomme
- SérieSM
- Normes respectéesAMS-5630, AMS-5643
- Direction du filetageMain droite
- Type de filUNF-3A
- CUP_NON190029043833