Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage1/2 – 14 BSPP
- Taille du corps1/2 po
- Hexagonales1 po
- Longueur1.72 po
Détails
- ApplicationHydraulique
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Pression d’éclatement24600 psi
- Composant de couplageFiche
- Mot-clé de description1/2 dans BSPP, filetage femelle 1/2 – 14
- Type de raccord de tuyauBSPP femelle
- Nom du fabricant (attribut de description)Raccord rapide Dixon
- Spécificités du matérielAcier inoxydable 316
- Matériau du jointBuna-N
- Interchange standardSnap-Tite série H
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/2 po
- Type de vanneSans soupape
- Pression de service8000 psi
- Plage de pression de service6001 à 15000 psi