Motion
6HF6-S
Douille hydraulique H-Series – Corps en acier inoxydable, vanne à champignon, 3/4 po NPTF, filetage femelle 3/4 – 14 , 3000 psi, taille de corps 3/4 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI03429500
N° MFR6HF6-S
Prix196.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille hydraulique H-Series – Corps en acier inoxydable, vanne à champignon, 3/4 po NPTF, filetage femelle 3/4 – 14 , 3000 psi, taille de corps 3/4 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI03429500
N° MFR6HF6-S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix196.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    3/4 – 14 NPT
  • Taille du corps
    3/4 po
  • Hexagonales
    1-5/16 po
  • Longueur
    3.55 po
  • Poids
    1.249 lb

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Pression d’éclatement
    16000 psi
  • Composant de couplage
    Douille
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 3/4 po. NPTF, 3/4 – 14
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Matériel
    Acier inoxydable 303
  • Spécificités du matériel
    Acier inoxydable 303
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    ISO 7241-B
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/4 po
  • Type de vanne
    Soupape à champignon
  • Pression de service
    3000 psi
  • Plage de pression de service
    2001 à 3000 psi

Aperçu

Description du fabricant
6HF6-S

Vous pourriez également aimer